THECUT
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
12.7
7.94
12.7
寸法C(mm)
80
30
45
35
40
60
41
63
93
48
52
54
80
100
90
寸法B(mm)
43
19
22
29
28
32
35
40
43
50
寸法A(mm)
140
53
60
72
88
100
110
125
140
135
150
145
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166567
品番
STJ-385(15")
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
3.8
寸法G(mm)
76.2
寸法H(mm)
38.41
寸法J(mm)
19.03
仕様
【Fig】S
材質
S50C
寸法I
M16