曜日別特売
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510

※使用例

ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510
ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク 53175510

防炎遮光カフェカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)約90丈(cm)120注文コード53175510品番ca1108cpi-90-120-1-コーラルピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。

コーラルピンク幅(cm)約90付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級、ウオッシャブル丈(cm)120色調ピンク・パープル系
注意
※幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。高さは生地の総丈になります。
※突っ張り棒は付属しておりません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする