防炎遮光カフェカーテン

防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン - フォレストリンク

突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。

内容量1枚
注意
※幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。高さは生地の総丈になります。
※突っ張り棒は付属しておりません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
全320種類を絞り込む
幅(cm)
320種類すべて表示中
注文コード
品番
適合幅(mm)
生地
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12105268da1108-90-50 オフホワイト450~600ポリエステルオフホワイト9050
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12105277da1108-140-50 オフホワイト800~1000ポリエステルオフホワイト14050
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12105286da1108-90-80 オフホワイト450~600ポリエステルオフホワイト9080
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
12105295da1108-140-80 オフホワイト800~1000ポリエステルオフホワイト14080
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12105304da1108-90-100 オフホワイト450~600ポリエステルオフホワイト90100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105320da1108-140-100 オフホワイト800~1000ポリエステルオフホワイト140100
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
12105329da1108-90-50 ブラウン450~600ポリエステルブラウン9050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105338da1108-140-50 ブラウン800~1000ポリエステルブラウン14050
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105347da1108-90-80 ブラウン450~600ポリエステルブラウン9080
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12105356da1108-140-80 ブラウン800~1000ポリエステルブラウン14080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105365da1108-90-100 ブラウン450~600ポリエステルブラウン90100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105374da1108-140-100 ブラウン800~1000ポリエステルブラウン140100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105390da1108-90-50 ダークブラウン450~600ポリエステルダークブラウン9050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105399da1108-140-50 ダークブラウン800~1000ポリエステルダークブラウン14050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105408da1108-90-80 ダークブラウン450~600ポリエステルダークブラウン9080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105417da1108-140-80 ダークブラウン800~1000ポリエステルダークブラウン14080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105426da1108-90-100 ダークブラウン450~600ポリエステルダークブラウン90100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105435da1108-140-100 ダークブラウン800~1000ポリエステルダークブラウン140100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105444da1108-90-50 グリーン450~600ポリエステルグリーン9050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105460da1108-140-50 グリーン800~1000ポリエステルグリーン14050
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105469da1108-90-80 グリーン450~600ポリエステルグリーン9080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105478da1108-140-80 グリーン800~1000ポリエステルグリーン14080
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105487da1108-90-100 グリーン450~600ポリエステルグリーン90100
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
12105496da1108-140-100 グリーン800~1000ポリエステルグリーン140100
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
12105505da1108-90-50 ピンク450~600ポリエステルピンク9050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105514da1108-140-50 ピンク800~1000ポリエステルピンク14050
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105530da1108-90-80 ピンク450~600ポリエステルピンク9080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105539da1108-140-80 ピンク800~1000ポリエステルピンク14080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105548da1108-90-100 ピンク450~600ポリエステルピンク90100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
12105557da1108-140-100 ピンク800~1000ポリエステルピンク140100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
53173069ca1108ye-90-100-1-イエロー--イエロー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173078ca1108red-90-100-1-レッド--レッド約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173087ca1108pu-90-100-1-パープル--パープル約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173096ca1108min-90-100-1-ミント--ミント約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173105ca1108leaf-90-100-1-リーフ--リーフ約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173114ca1108be-90-100-1-ダークグリーン--ダークグリーン約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173130ca1108lbl-90-100-1-ライトブルー--ライトブルー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173139ca1108nv-90-100-1-ネイビー--ネイビー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173148ca1108lgr-90-100-1-ライトグレー--ライトグレー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173157ca1108gr-90-100-1-グレー--グレー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173166ca1108bk-90-100-1-ブラック--ブラック約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173175ca1108mist-90-100-1-ミスティーグレー--ミスティーグレー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173184ca1108lor-90-100-1-ライトオレンジ--ライトオレンジ約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173200ca1108raw-90-100-1-ローアンバー--ローアンバー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173209ca1108hiwa-90-100-1-ヒワイロ--ヒワイロ約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173218ca1108hzn-90-100-1-ホライズンブルー--ホライズンブルー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173227ca1108cafe-90-100-1-カフェオレ--カフェオレ約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173236ca1108cpi-90-100-1-コーラルピンク--コーラルピンク約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173245ca1108slgr-90-100-1-スレートグレー--スレートグレー約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
53173254ca1108ever-90-100-1-エバーグリーン--エバーグリーン約90-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする