曜日別特売
RS-6 ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ) 53177235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットカウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個桁数6注文コード53177235品番RS-6
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最も広く使われている積算回転計です。
主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。
シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。

全長(mm)88高さ(mm)32.5桁数6回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする