曜日別特売
PS-410 多連式数取器(樹脂製) 高野計器(トゴシ) 53177409

多連式数取器(樹脂製)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
連数10
内容量1個注文コード53177409品番PS-410
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です
プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。
金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。
軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。
落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。
特に交通測量業界には好評を戴いております。

質量(g)510連数10本体寸法(mm)全長331本体高さ(mm)66板幅(mm)60板長さ(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする