曜日別特売
SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828

 

SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828
SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828
SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828
SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828
SMT-L20PD-W PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 53188828

PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード53188828品番SMT-L20PD-W
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,407
販売価格(税別)
1,279

PD対応、100Wの高出力で超高速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USBPowerDelivery正規認証品
本体カラーはホワイト

ケーブル長(m)2コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする