PC-N6A30-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189020

 

PC-N6A30-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189020
PC-N6A30-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189020
PC-N6A30-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189020
PC-N6A30-K つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機 53189020

つめが折れないLANケーブル CAT6A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード53189020品番PC-N6A30-K
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)
高速10ギガビット(10Gbps)対応
最大伝送帯域は500MHz
通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材
1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れ防止カバー付き
PoE対応より線/ストレート

規格CAT6Aケーブル長(m)3対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 通信ケーブル材料

柔らかく使いやすいです。
配線が楽にできるので助かります。
次回も購入したいです。

対象商品 : 53189047
2024-07-22
用途: PC接続用

問題無く使用しております。通信も途切れることなくも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする