曜日別特売
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109

mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109
mat-19-tb12-giga0000006-colg 学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220109

学習用PC・タブレットケース NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード53220109品番mat-19-tb12-giga0000006-colg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

◆PC・タブレットケースの特徴
学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。
持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。
防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。

・素材:ポリエステル(防水)
・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm

お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。
・内寸(長さ×幅):約315×225mm

お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
・外ポケット:1
・カラー:黒
・重量:約163g

◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
フィルム1枚
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6インチグレー質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
注意
※機器本体は付属しておりません
※この商品は汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの端末のサイズと当ケースの内寸をご確認いただいてからご購入ください。
※お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認いただいてからご購入ください。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする