曜日別特売
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547

mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547
mat-13-tb10-k0001481863-colb ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 53220547

ノートPC ケース黒 Apple iPad Pro 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53220547品番mat-13-tb10-k0001481863-colb
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
フィルム1枚
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Apple iPad Pro 11インチブラック質量(g)バッグ:約130寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ(内寸/バッグ)約245×195寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約270×215×20
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする