曜日別特売
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875

 

W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875
W2700 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222875

ハンガーバー 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)4.2
内容量1セット注文コード53222875品番W2700 x H450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国内生産のスチール製ハンガーバーです。
シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。

用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチール質量(kg)4.2サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装幅(cm)269.8耐荷重(kg)20高さ(cm)45奥行き(cm)6
注意
※施工会社による取付を推奨します。
※天井専用のハンガーバーです。壁面や傾斜天井には取り付けできません。
※十分な下地の無い天井には取り付けできません。
※つかまったりぶら下がったりすると商品の破損、ケガの恐れがありますのでおやめください。
※屋内でご使用ください。錆の発生により劣化しやすくなりますので、屋外への設置はお控えください。
※ハンガーが当たる部分は、場合により塗装の擦れや剥がれが生じてきます。気になる場合は市販のキズ防止テープ等で保護してお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする