用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101色灯具:オフブラック 、ポール:ブラック消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)