曜日別特売
U-P877 アルミクーラーバッグ ユーザー 53228475

U-P877 アルミクーラーバッグ ユーザー 53228475
U-P877 アルミクーラーバッグ ユーザー 53228475
U-P877 アルミクーラーバッグ ユーザー 53228475

アルミクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)20
内容量1個注文コード53228475品番U-P877
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて便利。
折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。
アルミ素材で保冷力アップ。
折りたたみできるので小さく収納可能。
軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。

用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE質量(g)380容量(L)20目安容量(mL)350ml缶×30本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×24×33折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする