商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)6オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード53244107品番CDQSB16-6DM-M9BVS
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど18種類から選べます他の種類を見る ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)