曜日別特売
- キリン ラブズスポーツ キリン 53245405

キリン ラブズスポーツ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(2L×6本)
本数6
内容量1箱(2L×6本)注文コード53245405品番-
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,482
販売価格(税別)
2,298

スポーツを愛するすべての人へ贈る、キリンのスポーツドリンク。運動時に失われるナトリウムを水分と同時に効率良く補給。スポーツを心ゆくまで楽しみたい気持ちを応援する。

本数6シリーズラブズスポーツ容器ペットボトル容量(mL)2000栄養成分エネルギー:14kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:5mg、カルシウム:7mg、マグネシウム:1mg、鉄:0.16mg、アルギニン:10mg、シトルリン:10mg、リン:検出せず(製品100mLあたり)商品タイプ液体タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 熱中症対策でげんば作業中に使用
株式会社ヤマト産業建設業・工事業

手ごろで飲みやすい。体に染み込むかんじと、水分補給に即効性があるように感じた。

2025-06-20
用途: 熱中症対策

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

対象商品 : 53245396
2022-09-26
用途: 熱中症対策
大同エコメット株式会社製造業

熱中症対策のために購入していますが、納期が遅れることが多いので
できれば、発注後の発送が希望です。

対象商品 : 53245396
2020-11-07
用途: 建設作業時
貝吹土建有限会社

今年の夏は従業員の熱中症対策に大活躍でした。コストも満足しています。

1が参考にしています
2024-09-25
用途: 構内作業時の水分補給
山田石油株式会社

熱中症対策に注文しました。これと麦茶などを組み合わせて体調不良者が出ないように。

2020-08-13
用途: 倉庫作業、梱包時
その他業種

熱中症対策でたいへん助かります!
ボトルのまま冷凍出来るとありがたいんですけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする