XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023

 

XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023
XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023
XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023
XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023
XBLN75LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53251023

エナージェルクレナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本先端ボール径(mm)0.5色(軸)サックスブルー注文コード53251023品番XBLN75LS-A
参考基準価格(税別)¥253販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。

用途筆記先端ボール径(mm)0.5方式ノック式インク色仕様ニードルチップ材質後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキシリーズエナージェル材質(グリップ)エラストマークリップインク水性染料入数1本グリーン購入法適合色(軸)サックスブルー線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53250777
2022-12-02
用途: 事務用として重宝しています
卸売・小売業

事務書類への記入、お客様の送り先記入時など、すべてにおいてこちらのペンを使用しています。書き味なめらかで乾きも早く本当に使いやすい!太いのも、細いのもいろいろ持っていて使い分けています。

対象商品 : 53250847
2022-08-21
用途: 事務仕事用
金融・保険業

とても滑らかに書けて気に入っています。また注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする