曜日別特売
374-722 すべり止めテープ ユニット 53253123

すべり止めテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)25注文コード53253123品番374-722
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です
建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です
凹凸になじむアルミ基材を使用しています

用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適ですテープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.9基材アルミホイル粘着剤ゴム系砥粒鉱物粒子使用場所屋外用仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要幅(mm)25厚さ(mm)0.9タイプタイプA 縞鋼板用、セパレーター付、粘着性有長さ(m)3
注意
※路面へ施工する場合は、必ずプライマー(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする