ユニット
トラクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
100
100
200
材質
ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン
軟質ウレタンフォーム、PEフィルム
ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53253297
品番
471-18
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃に強いトラクッションです
ハサミで簡単にカットできます
用途
工事現場等でのコーナー部養生に最適です
厚さ(mm)
8
材質
ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン
色
黄黒
幅(mm)
100
タイプ
無反射
長さ(m)
1