曜日別特売
378-927 ポケットバンド用専用プレート(2枚入り) ユニット 53253769

ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組表示内容安全パトロール注文コード53253769品番378-927
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです

用途
工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
表示内容安全パトロール透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40材質透明ペットアズワン品番64-8370-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする