ユニット
横断幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
推進しよう! 声かけ運動
注文コード
53254259
品番
352-50
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型でよく目立つ横断幕です
全員が見える場所への掲示に最適です
丈夫なロープ縫い込み加工です
用途
啓蒙活動用の汎用大型幕です
工事現場等への設置に最適です
表示内容
推進しよう! 声かけ運動
取付け方法
穴12ヵ所
材質
本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)
870
横(mm)
5900
注意
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります