曜日別特売
335-01A 墜落制止用器具(安全帯)関係標識 ユニット 53254627

墜落制止用器具(安全帯)関係標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚表示内容墜落制止用器具 を忘れるな!注文コード53254627品番335-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940

墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。

用途
工事現場等での設置に最適です。
表示内容墜落制止用器具 を忘れるな!取付け方法ビス止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.0縦(mm)600横(mm)300取付穴径(Φmm)4
注意
※取付ビス等の固定具は別売です ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする