ユニット
アルミ製 矢印板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53254776
品番
386-002
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
材質
本体:アルミ、ゴム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×460×400
取付け方法
据置型
表示内容
蛍光黄/矢印(赤)