ANEX
ANEXの スパナ/レンチ
ANEXの スパナ/レンチ関連品
オフセットアダプター30mmソケットセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53254968
品番
AOA-30S1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途
狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容
オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質
本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)
1380
差込角(mm)
H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番
64-8407-79
差込角凹(mm)
H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)
H30
注意
※Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。
商品説明動画
ANEX_オフセットアダプター30mmシリーズ(AOA-30,AOA-30S1,AOA-3024~3036,AOA-30SP)
参考になった