ETP-133-1-2-BK 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ 53257393

 

ETP-133-1-2-BK 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ 53257393
ETP-133-1-2-BK 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ 53257393
ETP-133-1-2-BK 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ 53257393

掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53257393品番ETP-133-1-2-BK
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。

用途
建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通り適合板厚(mm)1.2製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする