シブタニ
大型堀込引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53257594
品番
ETP-131-1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途
空調冷熱、車両など
材質
ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)
寸法(mm)
図面通り
仕上
生地(ブラック)
製品質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
180(18kgf)