シブタニ
丸落し(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
15
15
20
寸法A(mm)
90
90
125
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53257969
品番
DL-153S-1
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途
建築設備、車両、コンテナ、振動機器など
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
25.5
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
28
寸法I(mm)
5.2
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
5.7
寸法L(mm)
2.4
寸法M(Φmm)
7.5
寸法N(Φmm)
9
寸法O(mm)
20
寸法P(mm)
12.5
寸法Q(mm)
2.4
寸法R(mm)
5.2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨
付属品
受け
製品質量(g)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応