シブタニ
丸落し(ステンレス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(mm)
20
15
20
寸法A(mm)
180
90
125
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53257987
品番
DL-153S-3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途
建築設備、車両、コンテナ、振動機器など
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
37
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
6.2
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
3
寸法M(Φmm)
10
寸法N(Φmm)
13
寸法O(mm)
25
寸法P(mm)
17
寸法Q(mm)
3
寸法R(mm)
6.2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨
付属品
受け
製品質量(g)
466
RoHS指令(10物質対応)
対応