曜日別特売
EA13S-08050 アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ 53258949

EA13S-08050 アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ 53258949
EA13S-08050 アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ 53258949

アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)M8×P1.25
寸法H(mm)5.5
寸法L1(mm)50
内容量1本注文コード53258949品番EA13S-08050
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

用途建築設備・機械など寸法A(Φmm)37寸法B(mm)13寸法D(mm)M8×P1.25寸法H(mm)5.5寸法I(mm)12寸法L1(mm)50寸法L2(mm)67.5材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨製品質量(g)55使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])3(306)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする