曜日別特売
EA17S-20100 アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニ 53259229

EA17S-20100 アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニ 53259229
EA17S-20100 アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニ 53259229

アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)100
内容量1本注文コード53259229品番EA17S-20100
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

用途
建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)仕上光沢バレル研磨CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法L1(mm)100寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30寸法L2(mm)129寸法I(mm)16製品質量(g)570使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする