曜日別特売
EA11-16075 レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニ 53259484

EA11-16075 レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニ 53259484
EA11-16075 レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニ 53259484

レベルアジャスター(ローコストタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード53259484品番EA11-16075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。

用途
建築設備・自動販売機・ゴミ箱など
寸法L1(mm)75寸法L2(mm)91材質スチール(SWCH)仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメートC呼び8六角穴製品質量(g)200使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする