シブタニ
アイボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M12
M12
M16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53259789
品番
EB-900S-12
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
頭部がリング状になったボルトです。
用途
分電盤・配電盤・機械など
ねじ径
M12
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
仕上
生地
寸法G(mm)
51(参考値)
製品質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
220kgf[2.16]45°吊り(2個につき)
使用荷重(垂直吊)(kN)
220kgf(2.16)
注意
※ナットは付属しておりません。