曜日別特売
EB-901-1030 足長アイボルト(鉄) シブタニ 53259825

EB-901-1030 足長アイボルト(鉄) シブタニ 53259825
EB-901-1030 足長アイボルト(鉄) シブタニ 53259825
EB-901-1030 足長アイボルト(鉄) シブタニ 53259825

足長アイボルト(鉄)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード53259825品番EB-901-1030
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。

用途分電盤・配電盤・機械などねじ径M10寸法L(mm)30寸法A(mm)41寸法F(mm)21寸法D(mm)20材質スチール(SS400)寸法E(mm)7寸法B(mm)25寸法C(mm)8仕上三価クロメート寸法G(mm)41.5(参考値)製品質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)150kgf[1.47]45°吊り(2個につき)使用荷重(垂直吊)(kN)150kgf(1.47)
注意
※ナットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 自作のブランコに使用
サービス業

自作のブランコを二基作成するのに使用してます、今回購入の商品(このアイボルトを含めて ネジシャックル リングキャッチ チェーン スリングライト Oフック)これら全てブランコ作成に使用した商品です、二基共完成して試験に乗ってみましたが 何も異常は有りませんでした、後は孫達が帰って来て使用してくれるのを待つだけです、自分では良いのが出来たと思います。

対象商品 : 53259834
2022-12-08
用途: スピーカーの吊り
サービス業

価格・強度・全て問題ありません。
再度購入したいと思います。

対象商品 : 53259807
2020-07-18
用途: バイクの荷物固定に
製造業

通称ホムセン箱をバイクの荷台に固定する為に購入しました。手で締め付けるのでアイボルトがベスト。穴に荷掛けベルトを通したりもできて便利です。
アイボルトでこの長さがあって良かったです。価格も安い!
メッキ品ですが長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする