曜日別特売
BMS-ST2 スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260236

BMS-ST2 スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260236
BMS-ST2 スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260236
BMS-ST2 スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260236

スーパー研磨ディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
番手1000番相当
内容量1枚注文コード53260236品番BMS-ST2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。
基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。

用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど番手1000番相当直径(Φmm)100穴径(Φmm)15材質三層積層圧縮不織布材タイプソフト(金属)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする