曜日別特売
BMS-ST3 クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260245

BMS-ST3 クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260245
BMS-ST3 クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260245
BMS-ST3 クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260245

クリーニングディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53260245品番BMS-ST3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。
使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。

用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど番手1500番相当直径(Φmm)100穴径(Φmm)15材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする