曜日別特売
- クロッグフリーソフト FUJI STAR(三共理化学) 53260507

 

- クロッグフリーソフト FUJI STAR(三共理化学) 53260507
- クロッグフリーソフト FUJI STAR(三共理化学) 53260507
- クロッグフリーソフト FUJI STAR(三共理化学) 53260507

クロッグフリーソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(2枚)番手仕上げ用(500~800番相当)仕様交換用フィルム研磨材注文コード53260507品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

耐久性に優れた仕上げタイプ。
空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。
軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。
乾式、湿式での研磨が可能
マジックタイプのソフトパッド使用で目詰まり軽減。
専用クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応、均一な仕上がり。
フィルムを換えて何回も使えます。

用途木材、鋼材、アルミ・真鍮、プラスチック・FRPなどの表面研磨番手仕上げ用(500~800番相当)仕様交換用フィルム研磨材タイプマジックテープ式フィルムサイズ(W×H)(mm)85×130(ミシン目で切ってご使用ください)
注意
※本品は手磨き専用です。
※フィルム研磨材は折らずにミシン目から2つに切ってご使用下さい。1枚で2回分ご使用いただけます。
※専用特殊パッドのマジックファスナー面に貼り付けてご使用ください。
※研磨する前に、必ず見えない部分で試してからご使用ください。
※本品の不適切な使用による損害について、メーカー及び販売店は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする