曜日別特売
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945

GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945
GSR10.8V-35FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 53260945

コードレスマルチドライバードリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)0.75
内容量1台注文コード53260945品番GSR10.8V-35FCH
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)質量(kg)0.75セット内容本体、キャリングケースL-BOXX102 、キーレスチャックアダプターGFA12-Bタイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※それぞれ標準付属アタッチメントの内容は異なります。セット内容をご確認ください。※GSR10.8V-35FCHは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53260936
2021-07-05
用途: 工作物の穴開け等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使用していた国産メーカからの買い替えです。
小型で手に馴染みますが、見た目より少し重く感じます。(バランスは良い)
スピード、トルク共に充分でトルククラッチも段数が多く快適に働きます。
本体付属品は組み合わせが可能で、アングルアダプターに各アダプターを組むと
想像以上に工作出来る範囲が増えました。
特に「スミヨセアダプター」は際の穴開に必須でした。(12mmまで近づけます)
ちょっと価格が高いですが、キャンペーン等(10%OFF)を利用して
良い買い物が出来ました。(モノタロウさんの安心を含めて)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする