※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法
(適用竹の子)Φ16
(適用竹の子)Φ7
(適用竹の子)Φ6
(適用竹の子)Φ8
(適用竹の子)Φ9
(適用竹の子)Φ10.5
(適用竹の子)Φ12.7
(適用竹の子)Φ14
(適用竹の子)Φ16
(適用竹の子)Φ20.5
(適用竹の子)Φ27
ねじ
(ナットのネジ)PF1/2
(ナットのネジ)PF1/8
(ナットのネジ)PF1/4
(ナットのネジ)PF3/8
(ナットのネジ)PF1/2
(ナットのネジ)PF3/4
(ナットのネジ)PF1
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271804
品番
HSN-1416R
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
ねじ
(ナットのネジ)PF1/2
材質
C3604(快削黄銅2種)
寸法
(適用竹の子)Φ16
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材