曜日別特売
M12×220【ワケあり】 ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) 53273658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイバユニット E32シリーズ 反射形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(1本)注文コード53273658品番M12×220【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)長さ(mm)220ねじピッチ1.75ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする