三井化学アグロ
モンガリット粒剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
53274175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
稲の紋枯病・稲こうじ病・墨黒穂病・穂枯れ、ねぎの白絹病に有効です。
根からすばやく吸収され速効性に優れます。
稲での使用適期は出穂2~3週間前です。
有効期限(年)
4
有効成分
シメコナゾール・・・1.5%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
20979
毒劇区分
普通物