曜日別特売
- フジワンラップ粒剤 日本農薬 53274254

フジワンラップ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(3kg)注文コード53274254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フジワンとエチプロールを配合しており、粒剤散布でいもち病とカメムシ類を同時に防除できる。
エチプロールは斑点米カメムシ類に高い防除効果を示し、斑点米被害を阻止する。
フジワンの登熟歩合向上効果により高品質米の生産に有効である。

有効成分
エチプロール・・・1.5%
イソプロチオラン・・・12.0%
有効期限(年)4性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)22564毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする