曜日別特売
- ラビライト水和剤 日本曹達(日本ソーダ) 53274385

ラビライト水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード53274385品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

対象病害の異なる2種薬剤の配合剤ですから、みかん病害の総合防除剤として最適です。
落葉果樹、いも類、ばら、チューリップの広範囲の病害に卓効があり、速効性と残効性があります。

有効成分
チオファネートメチル・・・20.0%
マンネブ・・・50.0%
有効期限(年)4性状淡黄色水和性粉末 45μm以下農林水産省登録第(号)11995毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする