住友化学
ブラシントレボン粉剤DL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
53274918
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
いもち病、紋枯病に対する優れた効果。
主要害虫に対する速効性。
稲の基幹防除剤として高品質米生産に貢献。
有効成分
エトフェンプロックス・・・0.50%
フェリムゾン・・・2.0%
フサライド・・・1.5%
有効期限(年)
5
性状
類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下
PRTR法
1種フェリムゾン…2.0% 1種フサライド…1.5%
農林水産省登録第(号)
18170
毒劇区分
普通物