曜日別特売
GA-FP018 ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ) 53275435

 

GA-FP018 ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ) 53275435
GA-FP018 ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ) 53275435
GA-FP018 ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ) 53275435
GA-FP018 ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ) 53275435

ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード53275435品番GA-FP018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木材などの壁に取付けることができます。
高強度で重厚感のある金属製
ビス付き

用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質亜鉛取付ビスピッチ(mm)20
注意
※シャワーフックを強く引っ張ったり、急激に荷重をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする