曜日別特売
3530713 クールエース サンコープラスチック 53276074

 

3530713 クールエース サンコープラスチック 53276074
3530713 クールエース サンコープラスチック 53276074
3530713 クールエース サンコープラスチック 53276074

クールエース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(L)35注文コード53276074品番3530713
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頑丈で機能的なシンプル設計。
ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。
内本体・内フタには抗菌加工が施されています。
釣りやキャンプなどに最適。

容量(L)35ブルー材質本体・フタ=ポリプロピレン、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ハンドル・ロック部品=ABS質量(kg)約3.89収納の目安ペットボトル=2L×約10本、カン=350mL×約53本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約578×318×366
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする