曜日別特売
GK-110D 5P(IE3・50HZ) レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所 53278174

レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タンク容量(L)260出力(kW)11注文コード53278174品番GK-110D 5P(IE3・50HZ)
参考基準価格(税別)¥1,310,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。

吐出空気量(L/min)1360出力(kW)11電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200~220騒音レベル(dB(A))78タンク容量(L)260質量(kg)427仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110D、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30幅(mm)1660高さ(mm)1234奥行(mm)620運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10]原動機定格出力(PS)15
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする