曜日別特売
APK-22D 6P(IE3・60HZ) エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) 明治機械製作所 53278269

エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台定格出力(kW)2.2電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V注文コード53278269品番APK-22D 6P(IE3・60HZ)
参考基準価格(税別)¥553,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。

用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。吐出空気量(L/min)260制御圧力(MPa)0.69~0.88定格出力(kW)2.2電圧(V)三相:50Hz/200V、60Hz/200~220V騒音レベル(dB(A))61タンク容量(L)31質量(kg)137仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1/2×1、圧縮機本体形式:GHO-3C-22D、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):0.58/0.26運転制御方式圧力スイッチ式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm755×651×811原動機定格出力(PS)3
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。11・15kWについては作動に余裕をもたせるため、空気タンクST230以上の設置を推奨します。安全に関するご注意を参照ください。荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53278278
2022-05-25
用途: 納期が不安だったが
有限会社岩渕製作所

使用中のコンプレッサーが故障して困っているところ、他の商社で納期1ヶ月等言われているなかで納期3日で出荷予定となって安心した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする