曜日別特売
M-25-7 祭禮たび 小馳7枚 荘快堂 53284009

祭禮たび 小馳7枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード53284009品番M-25-7
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

足首にぴったりフィットするこはぜ留め、耐滑力抜群の天然ゴム縫付底、足にやさしい衝撃吸収中底、足をサポートするシンプルで洗練された機能!

用途
祭り・舞台稽古・トレーニングなど
サイズ(cm)22.5標準質量(g/片足)約160~215機能耐滑性、衝撃吸収材質(甲)綿布・金属(留具)丈(cm)18材質(底部)ゴム靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする