※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
荘快堂
祭清たび 小馳5枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
27.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
色
白
白
黒
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53284937
品番
M-10-5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
サイズ(cm)
27.5
色
白
材質(アッパー)
綿+金属
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部)
機能
軽量、衝撃吸収
靴タイプ
足袋