CDQSGS16-15DCM-A93V 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS16 SMC 53290876

 

CDQSGS16-15DCM-A93V 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS16 SMC 53290876
CDQSGS16-15DCM-A93V 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS16 SMC 53290876

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード53290876品番CDQSGS16-15DCM-A93V
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする