曜日別特売
CDQSKF12-20DM-M9NVM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 SMC 53295033

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード53295033品番CDQSKF12-20DM-M9NVM
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする