※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TPGTR/L-W08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
SH7025
コーナーR(mm)
0.03
注文コード
53302185
品番
TPGT070100FL-W08 SH7025
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナーR
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
【水平方向】7.6
厚さ(mm)
1.59
材質
SH7025
勝手
【インサート】L
最大切込深さ(mm)
1
切込深さ(mm)
最小0.2
内接円(mm)
4.37
取付穴径(Φmm)
2.58
コーナーR(mm)
0.03
最大送り(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります